Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® 884A Montagehandschuh, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Ejendals Tegera® 884A Montagehandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 884A Montagehandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 884A Montagehandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25200884-8
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     884A-8
EAN/GTIN:
     7340118322384
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (4131A), EN 407:2004 (X1XXXX), Innenmaterial: Nylon, Naturlatex, Elasthan
Aussenmaterial: Nitril
Material Beschichtung: Nitrilschaum, Nitril-Punkte
Material Futter: 15 gg, Nylon, Spandex
Material Stulpe: Textil, Strickbündchen
Profilform: gepunktet
Länge: 220 - 260 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4131A)
- EN 407:2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420:2020

Funktion/Eigenschaften:
- Besonders strapazierfähig
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig, Bequem
- Guter Griff
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Für Touchscreens

Schützt vor/gegen:
Verschleiß, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Größe 8
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 2,60*
€ 3,67*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,82*
Lager 380
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,13*
6 Tage
164
12
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 4,28*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 6,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 49,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
884A-12
ab € 2,59*
Ähnlich
Ejendals
884A
ab € 2,59*
Ähnlich
Ejendals
884A
ab € 2,60*
Ähnlich
Ejendals
884A
ab € 2,59*
Ähnlich
Ejendals
884A
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.