Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® 860 Montagehandschuh, Größe 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: Ejendals Tegera® 860 Montagehandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 860 Montagehandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 860 Montagehandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25200860-11
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     860-11
EAN/GTIN:
     7392626043855
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (4121A), Innenmaterial: Nylon
Aussenmaterial: Polyurethan
Material Beschichtung: PU
Material Futter: Nylon, 13 gg
Material Stulpe: Textil, Strickbündchen
Profilform: Glatte Oberfläche
Länge: 220 - 270 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4121A)
- EN ISO 21420:2020

Funktion/Eigenschaften:
- Robust, Geschmeidig, Bequem
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Guter Griff

Schützt vor/gegen:
Blasen, Verschleiß, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Größe 11
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1236
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 3,47*
Lager 380
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,79*
€ 14,75004*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,48*
€ 19,87008*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,55004*
€ 19,87008*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,02004*
€ 21,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,75004*
€ 17,55255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,54008*
€ 12,5427
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,82008*
€ 11,6859
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,7325* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626029491
ab € 0,83*
Ähnlich
Ejendals
7392626029484
ab € 4,40004*
Ähnlich
Ejendals
7392626029507
ab € 1,20*
Ähnlich
Ejendals
7392626029514
ab € 1,20*
Ähnlich
Ejendals
7392626029521
ab € 1,20*
Ähnlich
Ejendals
860-5
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.