Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOWA PowerGrab plus grau/blau, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: TOWA PowerGrab plus grau/blau
Artikelbild: TOWA PowerGrab plus grau/blau
Artikel-Nr.:
     380-25042002-10
Hersteller:
     Towa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029234910141
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
mit MicroFinish® Latexbeschichtung, - Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, nahtlos
- latexbeschichtet
- nach EN 388:2016 (3142X)
- Eiweiße, chemische Substanzen und Geruch werden aus der PowerGrab® Serie ausgewaschen, um das Auftreten allergischer Reaktionen zu minimieren
- hohe Sicherheit durch zusätzliche Beschichtung des Daumenbereichs
- hohe Griffigkeit durch revolutionäres MicroFinish®
- Größenkennzeichnung mit farbigem Bündchen

Anwendungsmöglichkeiten:
Gebäude & Bau, Wartung, Gartenarbeit, Verladung und Abfertigung, allgemeine Anwendung, Größe 10
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe gr. 10 polyester, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Latexbeschichtung, MicroFinish®, PowerGrab, TOWA, grau/blau, mit, plus,
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 2,73*
€ 3,86*
2 Tage
210
6
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 4,07*
9 Tage
210
12
€ 4,30*
ab € 2,95*
€ 4,10*
3 Tage
210
12
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,23*
Lager 380
46
1
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 4,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.