| |
|
| Artikel-Nr.: 380-25042000-7 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250348918499 |
| |
|
| | |
| blau/schwarz mit MicroFinish® Nitrilbeschichtung, - Material: 100% Nylon, nahtlos - nitrilbeschichtet - nach EN 388:2016 (4121X) - ölbeständig durch doppelt beschichtete Oberfläche - hohe Griffigkeit durch revolutionäres MicroFinish® unter trockenen, nassen und öligen Bedingungen - Größenkennzeichnung mit farbigem Bündchen
Anwendungsmöglichkeiten: Montage, Automobilindustrie, Maschinenbetrieb, Handhabung von öligen Materialien, Größe 7 Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Handschuhe Beschichtung: | teilbeschichtet | Handschuhe Material: | Nylon | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechanikerhandschuhe gr. 7, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh blau, ActiveGrip, Advance,, Microfinisch®, Nitrilbeschichtung, TOWA, grau/schwarz |
| | |
| |