Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Acryl/Polyester-Strickhandschuh "CROSS", CAT-2, Größe: M


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Hele
Acryl/Polyester-Strickhandschuh "CROSS", CAT-2, Größe: M
Artikel-Nr.:  380-25010040-M
Hersteller:  RS
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • 10% Acryl, 90% Polyester
  • beidseitig tragbar
  • mit PVC-Waben überzogen
  • schwere Ausführung
  • nach EN388 - Kategorie 2
  • Größe: M
... > Handschuhe > Universalhandschuhe > Land- /Forstwirtschaft
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuhe, Handschuhe, Handschuhe aus Leder, Kälteschutzhandschuhe, Handschutz, Schutz-Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Hele
12
€ 6,50*
€ 1,29*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 15,48*
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
RS
€ 15,48*
€ 18,42
Ähnlich
RS
€ 15,48*
€ 18,42
Ähnlich
RS
€ 15,48*
€ 18,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG