Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Trikothandschuh, Größe 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Baumwoll-Trikothandschuh
Artikelbild: Baumwoll-Trikothandschuh
Artikel-Nr.:
     380-2361010-12
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     2361010-12
EAN/GTIN:
     4250348940544
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
mit Schichtel, weiß, mittelschwere Ausführung, - 100% Baumwolle
- mit Schichtel
- mittelschwere Ausführung
- eingesetzter Daumen
- Farbe: gebleicht
- 12 Paar im Polybeutel
, Größe 12
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56004*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,29667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,55008*
€ 7,7946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,96004*
€ 7,09245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,82004*
€ 5,73585
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,37004*
€ 5,20035
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,56004*
€ 4,23645
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
2321540
ab € 2,61*
Ähnlich
Securesse
2321540
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.