Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse primo Schlupfstiefel S2 CI SRC, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse primo Schlupfstiefel S2 CI SRC
Artikelbild: securesse primo Schlupfstiefel S2 CI SRC
Artikelbild: securesse primo Schlupfstiefel S2 CI SRC
Artikelbild: securesse primo Schlupfstiefel S2 CI SRC
Artikel-Nr.:
     380-234058-46
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     234058-46
EAN/GTIN:
     4250348942937
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN 20345:2011 S2 CI SRC, - nach EN 20345:2011 S2 CI SRC
- Obermaterial aus PU-beschichtetem Mikrofiber Material mit einer Stärke von ca 2,10mm. 30% leichter als Leder, pflegeleichter, druck- und dehnungsbeständig, wasserundurchlässig
- Kunststoffschutzkappe (aus composite Material) 200J. nach EN12568, um ca. 50% leichter als herkömmliche Stahlkappen. Nicht magnetisch, rostfrei, wärmeisolierend
- Warmfutter
- FUSSTATIC-Innensohle, antistatisch, SANITIZED antibakteriell, microgelocht und feuchtigkeitsabsorbierend
- extra bequem: Weite 11, der Innenraum der Leistenform gibt dem Fuß und vor allem den Zehen Freiraum, um höchsten Komfort zu erzielen!
- double-density-PU Sohle, hohe Rutschfestigkeit in Verbindung mit hoher Abriebfestigkeit. Shock-Absorber in der Ferse.
Sohlenfarbe: weiß/grau-transparent
Farbe: weiß, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
A|CI|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,45*
€ 94,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,14*
€ 92,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,78*
€ 90,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,99*
€ 86,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,78*
€ 72,33
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.