Produktinformationen von Hele |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 380-234016-38 Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - nach EN 20345:2004 S2
- verstellbar durch 2 Klettverschlüsse
- Obermaterial: Wat-Out, atmungsaktive und pflegeleichte Microfaser, 30% leichter als Leder. Druck- und dehnungsbeständig, wasserundurchlässig.
- Schutzkappe: Light-System, um 49,5% leichter als herkömmliche Stahlkappen. Nicht magnetisch, rostfrei, wärmeisolierend
- durchtrittsichere Sohle: Flex-System, leichter und flexibler als Stahl, höhere Sicherheit (100% statt 85% Fläche), antimagnetisch und antiallergisch. Resistent bis zu 1200 N.
- Innenfutter: 3D Ultrarespiro, mikrogelocht, dreidimensional mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest, antibakteriell
- Fußbett: Vento plus, mikrogelocht und feuchtigkeitsabsorbierend, anatomisch. Zwischensohle: NO Memory aus PU-Schaum, 10% leichter, federt Stöße ab.
- Sohle: mono-PU, verbesserte Rutschhemmung und erhöhte Abtriebfestigkeit. Progressiver Multilevel Schock-Absorber in der Ferse
- extra bequem: Weite 11, der Innenraum der Leistenform gibt dem Fuß und vor allem den Zehen Freiraum, um höchsten Komfort zu erzielen!
- metalFREE: Vollständig metallfrei, dadurch rostfrei, reduziertes Gewicht, nicht magnetisch, weniger Kältebrücken.
- Farbe: weiß
- Größe: 38
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schuhe, Sicherheitsschuhe, Schutzausrüstung, Arbeitschuhe, Arbeitsschutzkleidung |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 40,38* | € 48,05 | Ähnlich | | | | € 40,38* | € 48,05 | Ähnlich | | | | € 40,38* | € 48,05 | Ähnlich | | | | € 40,38* | € 48,05 | Ähnlich | | | | € 40,38* | € 48,05 | Ähnlich | | | | € 40,38* | € 48,05 | Ähnlich | | | | € 40,38* | € 48,05 | Ähnlich | | | | € 40,38* | € 48,05 | Ähnlich | | | | € 40,38* | € 48,05 | Ähnlich | | | | € 40,38* | € 48,05 | Ähnlich | | | | € 40,38* | € 48,05 |
|  |  |
|
 |
|
|