| |
|
| Artikel-Nr.: 380-2321910-11 Herst.-Nr.: 2321910-11 EAN/GTIN: 4250348951632 |
| |
|
| | |
| mittelschwere Ausführung, - 100% Baumwolle - mittelschwer - Farbe: rohweiß - 12 Paar im Polybeutel, Größe 11 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Handschuhe Beschichtung: | unbeschichtet | Handschuhe Material: | Baumwolle | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, baumwollhandschuhe weiß größe 11, unterziehhandschuh, allergikerhandschuh größe 11, Baumwollstrickhandschuh |
| | |
| |