Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltrikothandschuh 30 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Baumwolltrikothandschuh 30 cm
Artikelbild: Baumwolltrikothandschuh 30 cm
Artikel-Nr.:
     380-2321703
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     2321703
EAN/GTIN:
     4250348951427
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
schwer, - 100% Baumwolle
- schwere Ausführung
- Farbe: rohweiß
- Universalgröße
- 30 cm lang
- 12 Paar im Polybeutel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,3475* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,65008*
€ 10,2936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,78008*
€ 9,2583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,06008*
€ 8,4015
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
2361705
ab € 4,30008*
Ähnlich
Securesse
2361701
ab € 4,40004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.