Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltrikothandschuh natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Baumwolltrikothandschuh natur
Artikelbild: Baumwolltrikothandschuh natur
Artikel-Nr.:
     380-2321300
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     2361300
EAN/GTIN:
     4250348949691
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Damengröße, leichte Ausführung, - 100% Baumwolle
- Farbe: rohweiß
- leichte Ausführung
- Damengröße
- 12 Paar im Polybeutel
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23008*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,18584* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,91004*
€ 5,84295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,30008*
€ 5,1171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,10004*
€ 4,87905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,86004*
€ 4,59345
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,08004*
€ 3,66525
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,78004*
€ 3,30825
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,23008*
€ 2,6538
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
2361301
ab € 2,24004*
Ähnlich
Securesse
2361500
ab € 2,57004*
Ähnlich
Securesse
2361700
ab € 4,42008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.