Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog ESD weiß, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog ESD weiß
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog ESD weiß
Artikel-Nr.:
     380-2238200-39
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     38200-39
EAN/GTIN:
     4042035945808
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO, A, SRA, - Obermaterial: Glattleder, weiß
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO, A, SRA
- Deckfleck Mikrofaser
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter

Warnhinweis:
ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|FO|SRA
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
2
€ 5,95*
ab € 41,50*
€ 54,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,30*
€ 56,25*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,54*
€ 57,65*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 47,21*
€ 62,25*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 48,78*
€ 63,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,65*
€ 68,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,00*
€ 66,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,93*
€ 62,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,59*
€ 59,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,96*
€ 55,88
pro Paar
ab 25 Paar
€ 45,40*
€ 54,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,54*
€ 48,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.