Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Einlegesohle AAC Comfort Einlegesohle ESD, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Einlegesohle AAC Comfort Einlegesohle ESD
Artikelbild: Abeba Einlegesohle AAC Comfort Einlegesohle ESD
Artikelbild: Abeba Einlegesohle AAC Comfort Einlegesohle ESD
Artikel-Nr.:
     380-22351710-45
Hersteller:
     abeba
Herst.-Nr.:
     351710-45
EAN/GTIN:
     4042035756619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
für x-light Berufsschuhe, offen, - antistatisch
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- flächig dämpfungsaktiv, klimatisierend und komfortabel

Einlegesohle Active Comfort für x-light Berufsschuhe, offen, Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren|Unisex
Farbe:
mehrfarbig
Hersteller:
ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A
Schuhe Typ:
Einlegesohle
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle, AAC, Abeba, Comfort, ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 9,54*
€ 13,62*
Lager 380
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 10,60*
€ 15,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,34*
€ 15,95*
24 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,53*
€ 16,22*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,24*
€ 18,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,51*
€ 17,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
€ 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.