Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe schwarz, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe schwarz
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe schwarz
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe schwarz
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe schwarz
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe schwarz
Artikel-Nr.:
     380-222125-37
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2125-37
EAN/GTIN:
     4042035903037
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, SB, E, A, FO, SRC, - Obermaterial: Mikrofaser, schwarz
- CE, EN ISO 20345:2011, SB, E, A, FO, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich verstellbar, mit Gummizug
- Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- Antistatisch
- Gewicht: 1406g
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
SB
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,29*
€ 72,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,47*
€ 73,21*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,83*
€ 74,97*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,16*
€ 81,24*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,97*
€ 89,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,88*
€ 87,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,78*
€ 84,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,71*
€ 78,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,66*
€ 73,38
pro Paar
ab 25 Paar
€ 59,55*
€ 70,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,83*
€ 64,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.