Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsclog Anatom weiß, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsclog Anatom weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsclog Anatom weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsclog Anatom weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsclog Anatom weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsclog Anatom weiß
Artikel-Nr.:
     380-222120-40
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2120-40
EAN/GTIN:
     4042035919892
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345:2011, SB, E, A, FO, WRU, SRC, Obermaterial: Mikrofaser

- CE, EN ISO 20345:2011, SB, A, E, WRU, SRC
- Stahlkappe
- Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
- Sanitized behandelt
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Fersenriemen feststehend
- verstellbar Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden Ristbereich verstellbar
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- mit Gummizug
- Antistatisch
- Gewicht: 1406g, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|WRU
Schuhe HACCP:
konform
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
SB
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 49,67*
€ 62,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,88*
€ 62,60*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,25*
€ 63,07*
7 Tage
5
€ 5,95*
ab € 54,98*
€ 68,91*
Lager 380
3
€ 4,95*
ab € 53,91*
€ 72,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,34*
€ 86,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,68*
€ 84,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,95*
€ 80,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,34*
€ 75,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,48*
€ 70,78
pro Paar
ab 25 Paar
€ 57,44*
€ 68,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,91*
€ 64,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.