Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsclog Anatom weiß, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsclog Anatom weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsclog Anatom weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsclog Anatom weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsclog Anatom weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsclog Anatom weiß
Artikel-Nr.:
     380-222120-37
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2120-37
EAN/GTIN:
     4042035903099
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345:2011, SB, E, A, FO, WRU, SRC, Obermaterial: Mikrofaser

- CE, EN ISO 20345:2011, SB, A, E, WRU, SRC
- Stahlkappe
- Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
- Sanitized behandelt
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Fersenriemen feststehend
- verstellbar Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden Ristbereich verstellbar
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- mit Gummizug
- Antistatisch
- Gewicht: 1406g, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|WRU
Schuhe HACCP:
konform
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
SB
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 55,14*
€ 71,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,53*
€ 72,97*
Lager 380
3
€ 4,95*
ab € 54,22*
€ 74,74*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,99*
€ 81,08*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,74*
€ 88,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,64*
€ 87,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,55*
€ 83,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,54*
€ 77,99
pro Paar
ab 25 Paar
€ 63,29*
€ 75,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,22*
€ 64,52
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 54,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.