Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe S2 SRC schwarz, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 SRC schwarz
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 SRC schwarz
Artikel-Nr.:
     380-221761-35
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1761-35
EAN/GTIN:
     4042035819666
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC, - Obermaterial: Funktionsleder in Wabendesign , schwarz
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Schnürung
- Zwischensohle Soft-PU
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- Antistatisch
- Wasserabweisend
- Kratzfest
- Gewicht: 1418g
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 35
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,60*
€ 85,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,24*
€ 87,20*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,50*
€ 89,20*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 74,99*
€ 96,74*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,20*
€ 106,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,73*
€ 104,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,81*
€ 98,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,25*
€ 90,74
pro Paar
ab 25 Paar
€ 73,65*
€ 87,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,50*
€ 76,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.