Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe S2 weiß, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 weiß
Artikel-Nr.:
     380-221500-37
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1500-37
EAN/GTIN:
     4042035993625
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC, - Obermaterial: Genarbtes Leder, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
- Ristbereich verstellbar
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Sanitized behandelt
- Antistatisch
- Gewicht: 1110g, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 48,76*
€ 64,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,87*
€ 66,34*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,81*
€ 68,05*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,75*
€ 73,80*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,05*
€ 80,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,67*
€ 79,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,03*
€ 75,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,66*
€ 68,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,64*
€ 65,02
pro Paar
ab 25 Paar
€ 52,71*
€ 62,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,81*
€ 56,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.