Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse Stiefeleinsatz Schurwolle, Größe 37/38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse Stiefeleinsatz Schurwolle
Artikelbild: securesse Stiefeleinsatz Schurwolle
Artikel-Nr.:
     380-2103020-37/38
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     2103020-37/38
EAN/GTIN:
     4250348904362
Suchbegriffe:
Einziehsocken
Einziehstrumpf
Faserpelzsocken
Rosshaarsocken
Außenmaterial: Polyester-Trägergewebe
Innenmaterial: 100% Schurwolle
mit Stulpe
Farbe: natur (ungebleicht)

Der Stiefeleinsatz kann individuell in jedem Stiefel eingesetzt werden, hält die Füße schön warm und ist kuschelweich., Größe 37/38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
beige
Schuhe Obermaterial:
Wolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, einziehsocken mit cordstulpe, einziehsocken, stiefelsocken lang, Lammwolle, Stiefeleinsatz, Stulpe, mit, natur, securesse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,51*
€ 20,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,50*
€ 17,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paar
ab 25 Paar
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.