Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Comfort-Sohle, Universalgröße


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Hele
Comfort-Sohle, Universalgröße
Artikel-Nr.:  380-2101890
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Comfort-Sohle

Artikeldetails:

  • Oberseite: 35% Viskose, 65% Polyester
  • Unterseite: Latex mit Aktivkohlefilter
  • zuschneidbare Universalgröße
... > HELE > Fußschutz > Socken/Sohlen
Angebote (1)
Versand
Netto
Hele
€ 6,50*
€ 2,59*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG