Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Ersatzfußbett für A630 und A640, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Ersatzfußbett für A630 und A640
Artikelbild: Birkenstock Ersatzfußbett für A630 und A640
Artikelbild: Birkenstock Ersatzfußbett für A630 und A640
Artikelbild: Birkenstock Ersatzfußbett für A630 und A640
Artikel-Nr.:
     380-200450-37
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052605220426
Suchbegriffe:
Birkenstock Ersatzfußbett
Antistatisches Fußbett
Ersatzfußbett
Ersatzkorkbett
Safe & Clean, Kork-Latex, austauschbares anatomisches Birkenstock-Fußbett aus Kork-Latex,
waschbar bei 30°C, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Typ:
Einlegesohle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fußbett, Fußbett-Clogs, Naturkork-Fußbettung, ersatzfußbett birkenstock, antistatisches fußbett, ersatzfußbett kork, &, A630, A640, Alpro, Alpro-Clog, Alproclog, Birkenstock, Clean, Einlegesohle, Safe, für, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.