Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Clog A630 weiß, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Clog A630 weiß
Artikelbild: Birkenstock Clog A630 weiß
Artikelbild: Birkenstock Clog A630 weiß
Artikel-Nr.:
     380-200410-47
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011526570645
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Safe & Clean , - leichte und flexible Außenschale aus Polyurethan (PU)
- Außenschale waschbar und desinfizierbar bei 65°C
- beständig gegen Öle und Fette
- nach EN20347:2012 OB E SRC
- austauschbares anatomisches Birkenstock-Fußbett aus Kork-Latex, waschbar bei 30°C
- rutschhemmende Sohle, geprüft nach EN ISO 13287 SRC+SRD, ASTMF 1677-96, Größe 47
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: birkenstock gr 47, birkenstock, birkenstock weiß, &, A630, Alpro, Alpro-Clog, Alproclog, Clean, Clog, Safe, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
4
€ 4,95*
ab € 26,60*
€ 37,37*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,99*
€ 42,89*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,37*
€ 44,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,71*
€ 43,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,70*
€ 41,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,38*
€ 38,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,63*
€ 37,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,60*
€ 31,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.