Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Clog A630 weiß, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Clog A630 weiß
Artikelbild: Birkenstock Clog A630 weiß
Artikelbild: Birkenstock Clog A630 weiß
Artikel-Nr.:
     380-200410-45
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011526570621
Suchbegriffe:
Birkenstock
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Antirutsch-Clogs
Safe & Clean , - leichte und flexible Außenschale aus Polyurethan (PU)
- Außenschale waschbar und desinfizierbar bei 65°C
- beständig gegen Öle und Fette
- nach EN20347:2012 OB E SRC
- austauschbares anatomisches Birkenstock-Fußbett aus Kork-Latex, waschbar bei 30°C
- rutschhemmende Sohle, geprüft nach EN ISO 13287 SRC+SRD, ASTMF 1677-96, Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Clogs, Pantoletten, birkenstock gr. 45 weiß, birkenstock, birkenstock weiß, &, A630, Alpro, Alpro-Clog, Alproclog, Clean, Clog, Safe, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,69*
€ 44,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,97*
€ 43,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,30*
€ 42,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,80*
€ 39,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,79*
€ 37,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,47*
€ 31,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.