Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PU-Stiefel oliv S4 mit Stahlkappe, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: PU-Stiefel oliv S4 mit Stahlkappe
Artikelbild: PU-Stiefel oliv S4 mit Stahlkappe
Artikel-Nr.:
     380-200271-44
Hersteller:
     SAD
Herst.-Nr.:
     SLG11N1102
EAN/GTIN:
     8033013025441
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
"Superlight", nach EN345-S4 - Speziell für den Agrarbereich - ca. 40% leichter als vergleichbare PVC- oder Gummistiefel - mit Stahlkappe - aus geschäumtem Polyurethan - resistent gegen tierische Fette, Öle und Säuren - hervorragende Isolation - extrem leicht - hoher Tragekomfort - rutsch und abriebfeste Sohle - Farbe: oliv/schwarz lieferbare Größen: 36 bis 48 , Größe 44
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 50 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,89*
€ 46,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,79*
€ 39,02
pro Paar
ab 25 Paar
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 29,38*
€ 34,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG