| |
|
| Artikel-Nr.: 380-200206-42 Herst.-Nr.: 00010-011-42 EAN/GTIN: 8023796594746 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC, NORM: EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC
Schaft und Laufsohle: COLD DEFENDER Polyurethan, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig Schutzkappe: Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz Fußbett: POLY-BED, mit SANY-DRY®- Oberfläche; atmungsaktiv und abriebfest; hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabefähigkeit, antistatisch; waschbar bis 30 °C Innenfutter: abriebfester Polyester Weite: 12 Mondopoint Zusätzliche Eigenschaften: Kälteschutz (CI), rutschfeste Sohle, leichtes Ausziehen Anwendungsbereich: Land-und Forstwirtschaft Verpackung: Kunststoffbeutel, Größe 42 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | grün | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|CI|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | PU | Schuhe Schutzkappe: | Stahl | Schuhe Schutzklasse: | S4 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Schuhweite: | Weite 12 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, cofra sicherheitsstiefel 42, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, 20345:2011, CI, Cofra, EN, Hunter, ISO, New, PU-Sicherheitsstiefel, S4, S4,, SRC, nach |
| | |
| |