Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metzgerschürze 115 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Metzgerschürze 115 cm
Artikelbild: Metzgerschürze 115 cm
Artikel-Nr.:
     380-19820115
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     19820115
EAN/GTIN:
     4250348914316
Suchbegriffe:
Gummi-Schürze
Gummischürze
Lebensmittel-Schürze
Lebensmittelhygiene-Schürze
- längenverstellbare Kopfbänder aus gleichem Material
- rostfreie Ösen
- Bänder aus gleichem Schürzenmaterial
- beidseitig mit synthetischem NBR Kautschuk beschichtetes Gewebe (100% Polyester) mit offenen Kanten
- enorm reißzäh
- hygienisch, blättert nicht ab
- beständig gegen tierische Fette, Öle, Urin, Blut, Alkohol, Salben und Alkali
- bei allen Temperaturen weich und geschmeidig
- leicht zu reinigen

Farbe: weiß
Stärke: 0,4mm
Größe: 90 x 115cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.