Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Vinyl Ärmelschoner weiß/blau, Größe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Vinyl Ärmelschoner weiß/blau
Artikelbild: Vinyl Ärmelschoner weiß/blau
Artikel-Nr.:
     380-1981080-WEIß
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348914644
Suchbegriffe:
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Ärmelschoner
Farbe: weiß/blau Stärke: 0,3mm Größe: 46cm , Größe weiß
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschützer, ärmelschoner pvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 288 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 288 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG