| |
|
| Artikel-Nr.: 380-13250050-L Herst.-Nr.: TY CHF5 S WH XP-L EAN/GTIN: 5450208011592 |
| |
|
| | |
| TY CHF5 S WH XP Kat.3 Typ 5B/6B, Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger) EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination) Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf beiden Seiten Außenliegende Nähte Sehr geringe nach innen gerichtete Leckage durch optimiertes Design Selbstsichernder Tyvek® Reißverschluss mit Reißverschlussabdeckung für noch höheren Schutz
DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Schutzanzug mit Kapuze Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Partikelgröße von weniger als 1 Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm., Größe L Weitere Informationen: | | Einweg Ausstattung: | Kapuze | Einweg Hauptmaterial: | Tyvek | Einweg Verschluss: | Reißverschluss | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, einmalanzug, dupont einmalanzug, 500, Kapuze, Overall, Tyvek, Xpert, mit, weiß |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,36* | € 6,87* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,27* | € 7,33* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,60* | € 7,56* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,59* | € 7,83* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,80* | € 8,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|