Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baretthaube "AF" mit Schirm royalblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Baretthaube "AF" mit Schirm royalblau
Artikelbild: Baretthaube "AF" mit Schirm royalblau
Artikel-Nr.:
     380-13001312
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     130001312
EAN/GTIN:
     4250348931870
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Schirmhaube
baretthaube blau
waschbar, Material:
- Oberteil: 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Schirm: 100% Baumwolle
- mit gelochtem AF-Oberteil zur besseren Entlüftung
- waschbar
- Farbe: royalblau
- Universalgröße
- Gummizug

10 Stück im Polybeutel
50 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Schirm
Einweg Hauptmaterial:
Mischgewebe
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: barett haube, baretthaube polyester, -, Schild, mit, royalblau, waschbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,67*
€ 30,5473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,30*
€ 22,967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.