Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kochmütze PROFI, Inhalt: 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen von Hele
Kochmütze PROFI, Inhalt: 10 Stück
Artikel-Nr.:  380-13000460
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • aus Papier
  • ca. 23cm hoch
  • mit aufgedrucktem Faltendesign
  • flachgelegt
  • Farbe: weiß
  • verstallbare Kopfgröße
... > HELE > Einwegartikel > Einwegkochmützen
Weitere Suchbegriffe: Hygieneartikel, Einwegartikel, Hygieneschutz, Hygiene, Einweg
Angebote (1)
Versand
Netto
Hele
3 Tage
€ 6,50*
€ 2,13*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,13*
€ 2,53
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG