Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baretthaube "AF" mit Schirm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Baretthaube "AF" mit Schirm weiß
Artikelbild: Baretthaube "AF" mit Schirm weiß
Artikelbild: Baretthaube "AF" mit Schirm weiß
Artikel-Nr.:
     380-13000312
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     13000312
EAN/GTIN:
     4250348931825
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Schirmhaube
securesse baretthauben weiß
waschbar, Material:
- Oberteil: 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Schirm: 100% Baumwolle
- mit gelochtem AF-Oberteil zur besseren Entlüftung
- waschbar
- Farbe: weiß
- Universalgröße
- Gummizug

10 Stück im Polybeutel
50 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Schirm
Einweg Hauptmaterial:
Mischgewebe
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: barett haube, barett-haube weiss, -, Schirm, mit, waschbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,81*
€ 27,1439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.