Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baretthaube mit Schirm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Baretthaube mit Schirm weiß
Artikelbild: Baretthaube mit Schirm weiß
Artikelbild: Baretthaube mit Schirm weiß
Artikel-Nr.:
     380-13000310
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     13000310
EAN/GTIN:
     4250348931801
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Schirmhaube
securesse baretthauben weiß
mit Nylonnetz, waschbar, Material:
- Oberteil: 100% Nylon
- Schirm: 100% Baumwolle
- waschbar
- Farbe: weiß
- Universalgröße

10 Stück im Polybeutel
50 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Schirm
Einweg Hauptmaterial:
Nylon
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: barett haube, barett-haube weiss, -, Schirm, mit, waschbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,12*
€ 23,9428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.