Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nylon-Netzhaube mit Schirm im PE-Beutel, 50cm, Inhalt: 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen von Hele
Nylon-Netzhaube mit Schirm im PE-Beutel, 50cm, Inhalt: 100 Stück
Artikel-Nr.:  380-12300500
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhauben

Artikeldetails:

  • Netzhaube in weiß
  • mit Schirm aus PP-Vlies
  • besonders luftdurchlässig durch "honeycomb" Wabenstruktur
  • Gummizug
... > HELE > Einwegartikel > Hauben mit Schirm
Weitere Suchbegriffe: Hygieneartikel, Einwegartikel, Hygieneschutz, Hygiene, Einweg
Angebote (1)
Versand
Netto
Hele
3 Tage
€ 6,50*
€ 11,08*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,08*
€ 13,19
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 12,48*
€ 14,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG