Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TYCHEM® C Standard Overall, gelb, Größe: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hele
TYCHEM® C Standard Overall, gelb, Größe: XXL
Artikel-Nr.:  380-12150705
Hersteller:  DuPont
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • Tychem "C" Overall
  • Chemikalienschutzanzug
  • CE Kat. 3 Typ 3B/4B/5B/6B
  • nach EN465, EN466, prEN ISO 13982-1, prEN 13034
  • Kapuze mit Gummizug
  • dichter Maskenabschluß
  • heißüberklebte Nähte,
  • verklebbare doppelte Reißverschlußabdeckung
  • Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen sowie in der Taille
  • 100 % partikeldicht
  • flüssigkeitsdicht bis 2 Bar
  • Anwendung: konzentrierte anorganische Chemikalien, biologische Gefahrstoffe
  • Farbe: gelb
  • Größe: XXL
... > Einwegartikel > Overalls > aus Tychem
Weitere Suchbegriffe: Overalls, Hygieneartikel, Einwegartikel, Hygieneschutz, Hygiene, Einweg, Einwegoverall, CAT, Poly Clean
Angebote (1)
Versand
Netto
Hele
3 Tage
€ 6,50*
€ 17,08*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
DuPont
€ 17,08*
€ 20,33
Ähnlich
DuPont
€ 17,08*
€ 20,33
Ähnlich
DuPont
€ 17,08*
€ 20,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG