Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ProShield® Poly-Overall mit Kapuze, weiß, Größe: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hele
ProShield® Poly-Overall mit Kapuze, weiß, Größe: XXL
Artikel-Nr.:  380-12150105
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • PP
  • 62 g/m²
  • CE Kategorie: CAT-1
  • Original DU PONT
  • atmungsaktiv
  • antistatisch
  • einzeln verpackt
  • Gummizüge in Arm, Taille und Bein
  • Farbe: weiß
  • Größe: XXL
... > Einwegartikel > Overalls > aus PP
Weitere Suchbegriffe: Hygieneartikel, Einwegartikel, Hygieneschutz, Hygiene, Einweg, Einwegoverall, Poly Clean
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Hele
3 Tage
5
€ 6,50*
€ 2,11*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 10,55*
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 10,55*
€ 12,55
Ähnlich
k.A.
€ 10,55*
€ 12,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG