Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Proshield 10-Overall mit Kapuze, blau, Größe: XXXL
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Hele
Artikel-Nr.:
380-12140406
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anzug
Anzüge
Overall
Overalls
Artikeldetails:
4-lagig, 100% Polypropylen (60g/m²)
wasserabweisend
atmungsaktiv
Gummizüge in Arm, Taille und Bein
Kategorie 3 Typ 5/6
Farbe: blau
Größe: XXXL
... >
Einwegartikel
>
Overalls
>
aus SMMS
Weitere Suchbegriffe:
Hygieneartikel
,
Einwegartikel
,
Hygieneschutz
,
Hygiene
,
Einweg
,
Einwegoverall
,
CAT
,
Poly Clean
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Mind.-Menge
Versand
Netto
Hele
3 Tage
5
€ 6,50*
€ 2,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 14,10*
Lieferzeit / Lagerstand
von Hele
Versand
von Hele
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Hele
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Proshield 10-Overall mit Kapuze, blau, Größe: L
k.A.
€ 14,10*
€ 16,78
Ähnlich
Proshield 10-Overall mit Kapuze, blau, Größe: M
k.A.
€ 14,10*
€ 16,78
Ähnlich
Proshield 10-Overall mit Kapuze, blau, Größe: XL
k.A.
€ 14,10*
€ 16,78
Ähnlich
Proshield 10-Overall mit Kapuze, blau, Größe: XXL
k.A.
€ 14,10*
€ 16,78
Ähnlich
Proshield 10-Overall mit Kapuze, weiß, Größe: L
k.A.
€ 14,10*
€ 16,78
Ähnlich
Proshield 10-Overall mit Kapuze, weiß, Größe: M
k.A.
€ 14,10*
€ 16,78
Ähnlich
Proshield 10-Overall mit Kapuze, weiß, Größe: XL
k.A.
€ 14,10*
€ 16,78
Ähnlich
Proshield 10-Overall mit Kapuze, weiß, Größe: XXL
k.A.
€ 14,10*
€ 16,78
Ähnlich
Proshield 10-Overall mit Kapuze, weiß, Größe: XXXL
k.A.
€ 14,10*
€ 16,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG