Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PPsoft-Overall mit Kragen, grün, Größe: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Hele
PPsoft-Overall mit Kragen, grün, Größe: XXL
Artikel-Nr.:  380-12123465
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • Einwegschutzanzug
  • 70 g/m²
  • CE Kategorie: CAT-1
  • atmungsaktiv mit Stehkragen
  • 2 Schenkeltaschen
  • Gummizüge in Arm, Taille und Bein
  • Farbe: grün
  • Größe: XXL
... > Einwegartikel > Overalls > aus PP
Weitere Suchbegriffe: Hygieneartikel, Einwegartikel, Hygieneschutz, Hygiene, Einweg, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Poly Clean
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Hele 3 Tage 5 € 6,50* € 2,95*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Hele
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 5 Stück €  2,95* €  3,51 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 14,75*
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,50*
ab € 295,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
PPsoft-Overall mit Kragen, grün, Größe: L
k.A.
€ 14,75* € 17,55
Ähnlich
PPsoft-Overall mit Kragen, grün, Größe: XL
k.A.
€ 14,75* € 17,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG