Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Mantelschürze 3 in 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Mantelschürze 3 in 1
Artikelbild: PP-Mantelschürze 3 in 1
Artikel-Nr.:
     380-12102514
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     12102514
EAN/GTIN:
     4250348924643
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
mit PE-Schürze und Ärmelschoner (blau), - aus PP, atmungsaktiv
- mit PE-Ärmelschoner in blau
- Ärmel voll aus PP
- Gummizug im Ärmel
- mit aufgenähter PE-Schürze
- Bindeband am Rücken
- erhöhter Komfort beim Anziehen durch geschlitzten V-Kragen
- Universalgröße
- 150 cm Länge
- durch Abreißperforation einfach auf 135 cm bzw. 120 cm kürzbar

10 Stück im PE-Beutel
100 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Sondergrößenfilter:
100x150
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
blau
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmal schürze, (blau), 1,, 3, PE-Schürze, PP-Mantelschürze, in, mit, und, Ärmelschoner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,639* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
11024525
ab € 42,04*
Ähnlich
Securesse
11024403
ab € 7,02*
Ähnlich
Securesse
11024124
ab € 3,80*
Ähnlich
Securesse
11024404
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.