Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Mantel dunkelblau, Größe XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Mantel dunkelblau
Artikelbild: PP-Mantel dunkelblau
Artikel-Nr.:
     380-1102446-XXL
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051642575773
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
ohne Taschen, Klettverschluss, PP-Mantel dunkelblau mit Klettverschluß
30 g/m², ohne Außentaschen
Farbe: dunkelblau
einzeln verpackt im Polybeutel
50 Stück im Karton, Größe XXL
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen|Kragen
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Klettverschluss
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: besucherkittel xxl, besucherkittel, einwegkittel securesse, Klettverschluss, PP-Mantel, Taschen,, dunkelblau, ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.