Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Mantel weiß Gr. XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Mantel weiß Gr. XXL
Artikelbild: PP-Mantel weiß Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     380-11024405
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     11024405
EAN/GTIN:
     4250348943378
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
ohne Taschen mit Klettverschluss, PP-Mantel weiß
mit Klettverschluß
20 g/m²
ohne Außentaschen
Farbe: weiß
Größe: XXL
10 Stück im Polybeutel
100 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen|Kragen
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Klettverschluss
Farbe:
weiß
Größenfilter:
2XL
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: besucherkittel xxl, besucherkittel, einwegkittel securesse, Gr., Klettverschluss, PP-Mantel, Taschen,, XXL, ohne, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.