Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Mantel weiß Gr. XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Mantel weiß Gr. XL
Artikelbild: PP-Mantel weiß Gr. XL
Artikel-Nr.:
     380-11024124
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     11024124
EAN/GTIN:
     4250348924575
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
ohne Taschen, Druckknöpfe, PP-Mantel ohne Taschen
mit Druckknöpfen
ohne Außentaschen
Farbe: weiß
Größe: XL
einzeln verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Kragen|ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Druckknöpfe
Farbe:
weiß
Größenfilter:
XL
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: besucherkittel xl, besucherkittel, einwegkittel securesse, Druckknöpfe, Gr., PP-Mantel, Taschen,, XL, ohne, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
11024123
ab € 3,65*
Ähnlich
Securesse
11024125
ab € 4,04*
Ähnlich
Securesse
11024126
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.