Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour BLUEBERRY, Größe S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour BLUEBERRY
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour BLUEBERRY
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour BLUEBERRY
Artikel-Nr.:
     380-1001183-S
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01183-S
EAN/GTIN:
     4044941009223
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei
- zugelassen für direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- unsteril
- texturierte Fingerspitzen
- beidhändig passend
- AQL 1.5
- EN 455
- EN 374-1:2016 TYPE B (KPT)
- EN 374-4, EN 374-5:2016 VIRUS
- MD CLASS I
- PSA CAT. III
- Länge: ca. 240 mm
- Gewicht (Größe M): ca. 3,8 g
- Größen: S, M, L, XL

Dieser griffige Einweg Nitrilhandschuh hat alles, was ein Qualitätsprodukt haben sollte.

100 Stück im Dispenserkarton
1000 Stück im Umkarton, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
blau
Handschuhe Material:
Nitril
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.