Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe securesse NITRILE PURPLE 3, Größe L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe securesse NITRILE PURPLE 30
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe securesse NITRILE PURPLE 30
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe securesse NITRILE PURPLE 30
Artikel-Nr.:
     380-10010909-L
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     10010909-L
EAN/GTIN:
     4250348939579
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
puderfrei, AQL 1.5, 200er Box, puderfrei
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
(nicht mit säurehaltigen Lebensmitteln (pH <4,5) verwenden)
- unsteril
- latexfrei
- AQL 1.5
- EN 455
- EN 374-1:2016 Typ B (JKT)
- EN 374-5:2016 (VIRUS)
- PSA CAT. III
- Gewicht (Größe M): ca. 3,0 g
- Größen: S, M, L, XL

200 Stück im Dispenserkarton (240 x 125 x 85 mm)
2000 Stück im Umkarton, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
lila
Handschuhe Material:
Nitril
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
10090089
ab € 33,00*
Ähnlich
Securesse
10090099
ab € 37,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.