Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Ärmelschoner HM weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Ärmelschoner HM weiß
Artikelbild: PE-Ärmelschoner HM weiß
Artikel-Nr.:
     380-10010311
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     45100301
EAN/GTIN:
     4250348925282
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
ca. 40 cm lang, - ca. 40 cm lang
- Gewicht ca. 2,8 g/St.
- handgenähter Gummizug
- wasserdichtes Material

100 Stück im PE-Beutel
2000 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Hauptmaterial:
PE
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, pe armschutz, arm schnittschutz, 40, HM,, PE-Ärmelschoner, ca., cm, lang, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,596*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,937*
€ 5,87503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,457*
€ 5,30383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,217*
€ 5,01823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,742*
€ 4,45298
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,562*
€ 4,23878
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,456*
€ 4,11264
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,226*
€ 3,83894
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,596*
€ 3,08924
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
10010110
ab € 56,02*
Ähnlich
Securesse
10010324
ab € 2,827*
Ähnlich
Securesse
10010322
ab € 2,827*
Ähnlich
Securesse
10010325
ab € 2,807*
Ähnlich
econ securesse
10010310
ab € 55,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.