Beschreibung: Hochwertiger Chefsessel mit extra hoher ergonomischer Rückenlehne mit integrierter höhenverstellbarem Lordosensystem, komplett stoffbezogen.
Abbildung/Ausführung: Hochwertiger Mircofaser-Bezug, schwarz
Eigenschaften: - Extra hoher ergonomischer Rückenlehne mit integrierter höhenverstellbarem Lordosensystem, komplett stoffbezogen (inkl. Rückenteil von hinten)
- Ergonomischer Muldensitz mit integrierter Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung
- Punktsynchronmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Inkl. Armlehne D2 (höhen-, breiten-, tiefen- und radialverstellbar)
- Design-Fußkreuz Aluminium poliert
- Fünf lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der LGA Nürnberg und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich
Maße: Sitzhöhe: 42-51 cm
Sitzbreite: 50 cm
Sitztiefe: 46 cm
Lehnenhöhe: 74 cm
Gesamthöhe: 115- 125 cm
Gewicht: 21,0 kg
Belastbarkeit:max. Nutzergewicht: 130 kg