Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Chefsessel Topstar Lean On 5 E-AL Leder, elfenbein (VPE = 1 Stück)TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-t_205-463
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  OF190AF2 LEAN ON 5 POL./ELFENBEIN
EAN:  k.A.

Beschreibung:
Profi-Chefsessel in "high-end" Qualität mit hoher Rückenlehne

Details:
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV geprüft)

- Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der LGA Nürnberg und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche Sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der EN 1335 Teil 1-3

- Hohe Rückenlehne aufwendig gesteppt, in hochwertigem Rinds-Nappa-Leder, Rücken- und Seitenteile im farbgleichem Kunstleder

- Kniematic-Wippmechanik, Federkaft individuell auf das Körpergewicht einstellbar

- Sitzbezug: Echt-Leder

- Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz poliert

- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen


ca. Maße:
Sitzhöhe: 42 - 51 cm
Sitzbreite: 50 cm
Sitztiefe: 50 cm
Lehnenhöhe: 76 cm
Gesamthöhe: 120-130 cm
Gewicht: 22,0 kg
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > Bürostühle mit Armlehnen
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > Bürostühle mit Synchronmechanik ab 129,90 €
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > Chefsessel Deluxe - bis 1000 Euro -
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > Design-Stühle
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > modernes Design & Ergonomie ab 179,00 €
Weitere Suchbegriffe: Drehstuhl, Komfortdrehstuhl, Schreibtischstuhl, Topstar Möbel, drehstühle büro, büro sessel, schreibtischstuhl, Bürostühle, buerostuhl, Buerostuehle, Drehstühle, Drehstuehle, drehstuhl büro, drehstuhl buero, Bürodrehstühle, Buerodrehstuehle, bürosessel, buerosessel, schreibtischstühle, schreibtischstuehle, büromöbel, bueromoebel, topstar
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel_de
28 Tage
Frei Haus
€ 502,52*
Preise von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,52*
€ 598,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:28 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Topstar Möbel
OF190AF7 LEAN ON 5 POL./DU-BRAUN
€ 502,52*
€ 598,00
Ähnlich
Topstar Möbel
OF190AF4 LEAN ON 5 POL./HELLBRAUN
€ 502,52*
€ 598,00
Ähnlich
Topstar Möbel
OF190AF0 LEAN ON 5 POL./SCHWARZ
€ 502,52*
€ 598,00
Ähnlich
Topstar Möbel
6990 Hartbodenrolle schwarz VE 5 Stk
€ 20,92*
€ 24,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG