Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bürostuhl AL Topstar Wellpoint 10 S-AL Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-t_205-410
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  8050BBC0 Wellpoint 10
EAN:  k.A.

Beschreibung:
Bequemer Bürostuhl mit einer extra dicken Formschaum-Polsterung.

Abbildung/Ausführung:
Stoff-Bezug, schwarz

Eigenschaften:
- stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift

- hohe Formschaum-Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung, stufenlos höhenverstellbar

- komfortabler Formschaum-Muldensitz

- Permanentkontaktmechanik

- feste Ringarmlehne

- formschönes und stabiles Polyamidfußkreuz in schwarz

- fünf lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen


Maße:
Sitzhöhe: 43 - 55 cm
Sitzbreite: 46 cm
Sitztiefe: 45 cm
Lehnenhöhe: 58 cm

Gewicht: 14,0 kg

Belastbarkeit:
ca. 90 kg
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > Bürostühle mit Armlehnen
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > Ergonomie-Stühle
Weitere Suchbegriffe: Komfortdrehstuhl, drehstühle büro, büro sessel, schreibtischstuhl, Bürostühle, buerostuhl, Buerostuehle, Drehstühle, Drehstuehle, drehstuhl büro, drehstuhl buero, Bürodrehstühle, Buerodrehstuehle, bürosessel, buerosessel, schreibtischstühle, schreibtischstuehle, büromöbel, bueromoebel, topstar
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel_de 28 Tage Frei Haus € 116,81*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Moebel_de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  116,81* €  139,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:28 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,96*
ab € 91,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Wellpoint 10 B-AL Stoff, blau (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
8050BBD6 Wellpoint 10
€ 116,81* € 139,00
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Wellpoint 30 SY B Stoff, blau (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
8060KBD6 Wellpoint 30 SY AL.K2 Schw/Blau
€ 166,39* € 198,00
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Wellpoint 30 SY S Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
8060KBC0 Wellpoint 30 SY AL.K2 Schw/Schw
€ 166,39* € 198,00
Ähnlich
Bürostuhl Topstar Wellpoint 10 B Stoff, blau (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
8050BD6 Wellpoint 10
€ 83,95* € 99,90
Ähnlich
Bürostuhl Topstar Wellpoint 10 S Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
8050BC0 Wellpoint 10
€ 83,95* € 99,90
Ähnlich
Zubehör/Büro Fußgleiter 5er (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
6988 Fußgleiter für Kunststoff-FK
€ 11,68* € 13,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG