Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bürostuhl AL Topstar Wellpoint 30 SY B Stoff, blau (VPE = 1 Stück)TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-t_205-330
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  8060KBD6 Wellpoint 30 SY AL.K2 Schw/Blau
EAN:  4014296645742

Beschreibung:
Neu konzipierter Wellness-Bürostuhl mit extra großer Rückenlehne und extra big gepolstertem Muldensitz.

Details:
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV geprüft)

- Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der LGA Nürnberg und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche
sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-3

- Extra hohe, konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung, extra big aufgepolstert, stufenlos höhenverstellbar

- Großer, komfortabler, extra big aufgepolsterter Muldensitz

- Synchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenneigung

- Formschönes und stabiles Polyamid-Fußkreuz schwarz

- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen

- Incl. Armlehnen -K2- (höhenverstellbar), schwarz mit Softpadauflage

Bezug:
100 % Polyester

Maße (Alle Angaben ca.):
Sitzhöhe: 43-55 cm
Sitzbreite: 46 cm
Sitztiefe: 45 cm
Lehnenhöhe: 58 cm
Gesamthöhe: 102-120 cm
Gewicht: 15,0 kg
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > Bürostühle mit Armlehnen
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > Bürostühle mit Synchronmechanik ab 129,90 €
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > modernes Design & Ergonomie ab 179,00 €
Weitere Suchbegriffe: Komfortdrehstuhl, drehstühle büro, büro sessel, schreibtischstuhl, Bürostühle, buerostuhl, Buerostuehle, Drehstühle, Drehstuehle, drehstuhl büro, drehstuhl buero, Bürodrehstühle, Buerodrehstuehle, bürosessel, buerosessel, schreibtischstühle, schreibtischstuehle, büromöbel, bueromoebel, topstar
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel_de 28 Tage Frei Haus € 166,39*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Moebel_de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  166,39* €  198,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:28 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,96*
ab € 91,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Wellpoint 10 B-AL Stoff, blau (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
8050BBD6 Wellpoint 10
€ 116,81* € 139,00
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Wellpoint 10 S-AL Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
8050BBC0 Wellpoint 10
€ 116,81* € 139,00
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Wellpoint 30 SY S Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
8060KBC0 Wellpoint 30 SY AL.K2 Schw/Schw
€ 166,39* € 198,00
Ähnlich
Bürostuhl Topstar Wellpoint 10 B Stoff, blau (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
8050BD6 Wellpoint 10
€ 83,95* € 99,90
Ähnlich
Bürostuhl Topstar Wellpoint 10 S Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
8050BC0 Wellpoint 10
€ 83,95* € 99,90
Ähnlich
Zubehör/Büro Topstar Design Toga 11 (5er ) Hartbodenrollen (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
6990 Hartbodenrolle schwarz VE 5 Stk
€ 20,92* € 24,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG