Beschreibung:Spezieller Chefsessel (Schwerlaststuhl) für besonders hohe Belastungen durch Gewicht oder Dauereinsatz. Die massiv verstärkte Unterkonstruktion und Polsterung ist bis 150 kg Gewichtsbelastung oder für den Mehrschichtbetrieb geeignet.
Details:- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV geprüft)
- Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der LGA Nürnberg und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche Sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der EN 1335 Teil 1-3
- Fitness-Drehstuhl mit US-patentiertem Body-Balance-Tec ® Gelenk (dreidimensional beweglichem Gummielement) im Sitz
- Medizinisch-ergonomische Rückenlehne mit integriertem, dreidimensional beweglichem Gelenk und höhenverstellbarer Lordosenstütze
- Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung und zusätzlichem Rückenpolster in hochwertigem Rinds-Nappa-Leder
- Sitzbezug: Echt-Leder
- Höhenverstellbare und pendelnd gelagerte Kopfstütze mit Netzgewebe
- Ergonomischer Muldensitz mit Clip-System
- Syncro-Deluxe-Mechanik mit großem Öffnungswinkel (ca. 120°) incl. Mehrstufenblockierung, integrierter Sitztiefen- und Sitzneigungsverstellung
- Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz poliert
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Incl. Multifunktionsarmlehnen -D2-, höhen- und breitenverstellbar über Easy-Schnellverschluß mit tiefen- und radialverstellbarer Softtouch-Armauflage
ca. Maße:Sitzhöhe: 42 - 55 cm
Sitzbreite: 48 cm
Sitztiefe: 48 cm
Lehnenhöhe + Kopfstütze: 62 + 30 cm
Gewicht: 19,0 kg