Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Chefsessel mit Kniematik Topstar New Airline S Leder, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-t_205-256
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  NA900A80 NEW AIRLINE CHROM/SCHWARZ
EAN:  4014296986197

Beschreibung:
Ausgefallenes Design in Verbidnung mit Ergonomie gestalten diesen Leder-Chefsessel der besonderen Art.

Details:
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV geprüft)

- Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der LGA Nürnberg und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den
Büro- und Objektbereich entsprechend der EN 1335 Teil 1-3

- Ergonomische Sitzschale inklusive hochgezogenen, klassischen Armlehnen mit großer lederbezogenen Armauflage

- Kniematic-Wippmechanik individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar

- Hochwertiges Design-Fußkreuz, Aluminium poliert

- Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen

ca. Maße:
Sitzhöhe: 44-53 cm
Sitzbreite: 46 cm
Sitztiefe: 44 cm
Lehnenhöhe: 70 cm
Gewicht: 21,0 kg

Bezug:
A80 (echt Leder)
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > Bürostühle mit Armlehnen
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > Chefsessel Profi - bis 500 Euro -
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > Design-Stühle
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > modernes Design & Ergonomie ab 179,00 €
Weitere Suchbegriffe: Drehstuhl, Komfortdrehstuhl, Topstar Möbel, drehstühle büro, büro sessel, schreibtischstuhl, Bürostühle, buerostuhl, Buerostuehle, Drehstühle, Drehstuehle, drehstuhl büro, drehstuhl buero, Bürodrehstühle, Buerodrehstuehle, bürosessel, buerosessel, schreibtischstühle, schreibtischstuehle, büromöbel, bueromoebel, topstar
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel_de
Frei Haus
€ 251,26*
Preise von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Topstar Möbel
6988 Fußgleiter für Kunststoff-FK
€ 11,68*
€ 13,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG